Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS - 7584835

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673255923

Réf. Sonepar

00553325592

Réf. Fournisseur

7584835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584835

De la gamme de produit : Encastrés leds