Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 7585731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673031060
Réf. Sonepar
00553303115
Réf. Fournisseur
7585731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 45w 6145lm 3000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


