Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC - 7585741

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031091

Réf. Sonepar

00553303118

Réf. Fournisseur

7585741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 45w 6451lm 4000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)