Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 7585742

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673031107

Réf. Sonepar

00553303119

Réf. Fournisseur

7585742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585742

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 45w 6451lm 4000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie