Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 7332131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258481
Réf. Sonepar
00553325848
Réf. Fournisseur
7332131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332131
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


