Non retournable

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 7331931

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257705

Réf. Sonepar

00553325770

Réf. Fournisseur

7331931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7331931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot