Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 7332152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 2220...2220 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258559
Réf. Sonepar
00553325855
Réf. Fournisseur
7332152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
2220...2220 lm
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


