Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS - 7331955

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257781

Réf. Sonepar

00553325778

Réf. Fournisseur

7331955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7331955

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot