Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 7331942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257743
Réf. Sonepar
00553325774
Réf. Fournisseur
7331942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


