Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 7332851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673258245
Réf. Sonepar
00553325824
Réf. Fournisseur
7332851
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC