Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC - 7332751

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257859

Réf. Sonepar

00553325785

Réf. Fournisseur

7332751

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332751

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 dali 27w 3226lm 3500°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur