Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR - 7332752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257866
Réf. Sonepar
00553325786
Réf. Fournisseur
7332752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


