Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 7332942

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258610

Réf. Sonepar

00553325861

Réf. Fournisseur

7332942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332942

De la gamme de produit : Encastrés leds