Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 7332741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257828
Réf. Sonepar
00553325782
Réf. Fournisseur
7332741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


