Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° GRIS - 7334435

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258771

Réf. Sonepar

00553325877

Réf. Fournisseur

7334435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334435

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 dali 39w 5450lm 3000°k 28° gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.