Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR - 7334432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673258764
Réf. Sonepar
00553325876
Réf. Fournisseur
7334432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


