Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR - 7334332

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258375

Réf. Sonepar

00553325837

Réf. Fournisseur

7334332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334332

De la gamme de produit : Encastrés leds