Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 7334442

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258795

Réf. Sonepar

00553325879

Réf. Fournisseur

7334442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot