Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 7333942

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258016

Réf. Sonepar

00553325801

Réf. Fournisseur

7333942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7333942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot