Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS - 7334235

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258689

Réf. Sonepar

00553325868

Réf. Fournisseur

7334235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334235

De la gamme de produit : Encastrés leds