Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS - 7334255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258740
Réf. Sonepar
00553325874
Réf. Fournisseur
7334255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


