Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° NOIR - 7334252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258733
Réf. Sonepar
00553325873
Réf. Fournisseur
7334252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334252
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 dali 40w 4471lm 3500°k 23° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


