Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR - 7334142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258313
Réf. Sonepar
00553325831
Réf. Fournisseur
7334142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


