Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 7334732

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258825

Réf. Sonepar

00553325882

Réf. Fournisseur

7334732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334732

De la gamme de produit : Encastrés leds