Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS - 7334745

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258863

Réf. Sonepar

00553325886

Réf. Fournisseur

7334745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc80 dali 45w 6451lm 4000°k 28° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot