Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° NOIR - 7334742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258856
Réf. Sonepar
00553325885
Réf. Fournisseur
7334742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


