Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC - 7334541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258061
Réf. Sonepar
00553325806
Réf. Fournisseur
7334541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


