Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BLANC - 7321931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256357
Réf. Sonepar
00553325635
Réf. Fournisseur
7321931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7321931
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


