Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 7322032

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256814

Réf. Sonepar

00553325681

Réf. Fournisseur

7322032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322032

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot