Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR - 7322152

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257323

Réf. Sonepar

00553325732

Réf. Fournisseur

7322152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322152

De la gamme de produit : Encastrés leds