Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 7322051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256869
Réf. Sonepar
00553325686
Réf. Fournisseur
7322051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


