Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC - 7321951

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256418

Réf. Sonepar

00553325641

Réf. Fournisseur

7321951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7321951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc90 19w 2063lm 3500°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur