Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS - 7321955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256432
Réf. Sonepar
00553325643
Réf. Fournisseur
7321955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


