Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 7321952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256425
Réf. Sonepar
00553325642
Réf. Fournisseur
7321952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


