Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 7322142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257293
Réf. Sonepar
00553325729
Réf. Fournisseur
7322142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


