Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS - 7321945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256401
Réf. Sonepar
00553325640
Réf. Fournisseur
7321945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


