Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC - 7322041

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256838

Réf. Sonepar

00553325683

Réf. Fournisseur

7322041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322041

De la gamme de produit : Encastrés leds