Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° GRIS - 7322935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257361
Réf. Sonepar
00553325736
Réf. Fournisseur
7322935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc90 27w 2685lm 3000°k 23° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


