Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC - 7322831

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256890

Réf. Sonepar

00553325689

Réf. Fournisseur

7322831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322831

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot