Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 7322832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256906
Réf. Sonepar
00553325690
Réf. Fournisseur
7322832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322832
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc90 27w 2685lm 3000°k 37° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


