Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR - 7322732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256456
Réf. Sonepar
00553325645
Réf. Fournisseur
7322732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


