Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS - 7322855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256975
Réf. Sonepar
00553325697
Réf. Fournisseur
7322855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


