Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS - 7322755

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256524

Réf. Sonepar

00553325652

Réf. Fournisseur

7322755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322755

De la gamme de produit : Encastrés leds