Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR - 7322742

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256487

Réf. Sonepar

00553325648

Réf. Fournisseur

7322742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322742

De la gamme de produit : Encastrés leds