Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 7322942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257385
Réf. Sonepar
00553325738
Réf. Fournisseur
7322942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


