Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BLANC - 7322941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257378
Réf. Sonepar
00553325737
Réf. Fournisseur
7322941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


