Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 7322841

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256920

Réf. Sonepar

00553325692

Réf. Fournisseur

7322841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7322841

De la gamme de produit : Encastrés leds