Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR - 7322842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256937
Réf. Sonepar
00553325693
Réf. Fournisseur
7322842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


