Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC - 7324431

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257521

Réf. Sonepar

00553325752

Réf. Fournisseur

7324431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324431

De la gamme de produit : Encastrés leds