Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 7324331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257071
Réf. Sonepar
00553325707
Réf. Fournisseur
7324331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


